Eriks
3M

3M Ruban VHB™ 4941P, gris, 19 mm x 33 m, 1.1 mm

  • ERIKS:23580036
Image 1
Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4941 est une mousse adhésive acrylique grise, haute performance d'épaisseur 1.1mm. Son adhésif est très polyvalent permettant l'assemblage des métaux et des plastiques.
La conformabilité de ce ruban mousse lui procure une excellente capacité à résister aux chocs et à accompagner la dilatation des matériaux assemblés. Vos applications sont ainsi durables et ceci quelque soit l'environnement..
La conformabilité de ce ruban mousse lui procure une excellente capacité à résister aux chocs et à accompagner la dilatation des matériaux assemblés. Vos applications sont ainsi durables et ceci quelque soit l'environnement..
Ajouter à la liste

127,19 €/ Unitéhors TVA

153,90 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
VHB™ 4941
Type
4941
Type
4941
Série
VHB™ 4941
Largeur
19 mm
Longueur
33 m
A double face
Oui
Couleur
Gris