Eriks
3M

3M Ruban VHB™ 4912F, blanc, 12 mm x 16.5 m, 2.0 mm

  • ERIKS:23580029
Image 1
Le ruban d'assemblage 3M™ VHB™ 4912F est une mousse adhésive acrylique blanche, haute performance. Doté d'une mousse ferme, il est particulièrement résistant au cisaillement.
Les adhésifs acryliques sont des adhésifs à base de méthacrylate de méthyle (MMA) en deux parties qui offrent une excellente force de liaison et une longue durabilité. Souvent appelés adhésifs époxydes ou colles époxydes, les acryliques appartiennent en réalité à une famille chimique distincte dotée de leurs propres caractéristiques. Les colles acryliques présentent plusieurs caractéristiques qui en facilitent l'utilisation, notamment une vitesse de polymérisation beaucoup plus rapide, une tolérance plus élevée aux surfaces de collage huileuses ou non préparées et la possibilité de coller une grande variété de matériaux, y compris presque tous les plastiques. Les formulations adhésives acryliques les plus récentes sont stables à la température ambiante avec une longue durée de vie. Apprenez à prononcer
Les adhésifs acryliques sont des adhésifs à base de méthacrylate de méthyle (MMA) en deux parties qui offrent une excellente force de liaison et une longue durabilité. Souvent appelés adhésifs époxydes ou colles époxydes, les acryliques appartiennent en réalité à une famille chimique distincte dotée de leurs propres caractéristiques. Les colles acryliques présentent plusieurs caractéristiques qui en facilitent l'utilisation, notamment une vitesse de polymérisation beaucoup plus rapide, une tolérance plus élevée aux surfaces de collage huileuses ou non préparées et la possibilité de coller une grande variété de matériaux, y compris presque tous les plastiques. Les formulations adhésives acryliques les plus récentes sont stables à la température ambiante avec une longue durée de vie. Apprenez à prononcer
Ajouter à la liste

50,17 €/ Unitéhors TVA

60,71 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
VHB™ 4912
Série
VHB™ 4912
Largeur
12 mm
Longueur
16.5 m
Epaisseur
2 mm
A double face
Non
Couleur
Blanc