Eriks
3M

3M Ruban PVC 766i jaune/noir 50mmx33m

  • ERIKS:11592316
  • Fabricant:021200456817
Image 1
Ruban adhésif d’avertissement PVC autocollants pour des applications non critiques telles que maintenir, lier, obturer, ainsi que les marquages de couleur et de sécurité.

Domaines d'application
Marquages de sécurité pour machines et appareils, marquages temporaires au sol.

Indication d'application
Seulement pour l'application à l'intérieur.
Ajouter à la liste

9,31 €/ Rouleauhors TVA

11,27 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
766i
Série
766i
Largeur
50 mm
Longueur
33 m
Epaisseur
0.13 mm
Matériau
PVC-P
A double face
Non
Adhésif
Gomme-résine
Résistance à la température
de 5 jusqu'à 75 °C
Couleur
Jaune / Noir