Eriks
3M

3M Ruban PVC 764i blanc 50mmx33m

  • ERIKS:12014904
  • Fabricant:4046719565450
Image 1
Ruban adhésif PVC souple pour des applications non critiques telles que marquer, maintenir, lier, obturer, ainsi que les marquages de couleur et de sécurité.

Caractéristiques de produit
• Idéal pour des applications de marquage dans les zones de circulation peu fréquentées, les murs et les tuyaux
• Conserve une couleur vive même en cas d’exposition à une abrasion et aux solvants
• Facile à appliquer, le ruban s'étire dans les coins pour un ajustement précis et fiable
• Adhérence rapide et excellente force de maintien
• Disponible dans un large choix de couleurs

Indication d'application
Seulement pour l'application à l'intérieur.
Ajouter à la liste

Produit de remplacement

Tape 3M 764 Geel 50mm

Tape 3M 764 Geel 50mm

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
764i
Série
764i
Largeur
50 mm
Longueur
33 m
Epaisseur
0.13 mm
Matériau
PVC-P
A double face
Non
Adhésif
Gomme-résine
Résistance à la température
de 5 jusqu'à 75 °C
Couleur
Blanc