Eriks
3M

3M Ruban plomb 420, argent, 25 mm x 33 m, 0.17 mm

  • ERIKS:23579933
  • Fabricant:051138954130
Image 1
Le ruban 420 est un ruban support plomb sur protecteur blanc. Adhésif caoutchouc, épaisseur 0,17 mm. Ruban très conformable et spécialement développé pour les opérations de galvanoplastie.
Le ruban plomb 420 a de bonnes propriétés thermiques, ce qui lui permet d'être performant à des températures allant de - 54°C à 106 °C.
Le ruban plomb 420 a de bonnes propriétés thermiques, ce qui lui permet d'être performant à des températures allant de - 54°C à 106 °C.
Ajouter à la liste

137,76 €/ Unitéhors TVA

166,69 €TVA incluse

Vendu par: 9Commande minimum: 9

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
420
Série
420
Largeur
25 mm
Longueur
33 m
Epaisseur
0.17 mm
Matériau
Feuille de plomb
Adhésif
Caoutchouc
Couleur
Argenté