3M Ruban plomb 420, argent, 12.7 mm x 33 m, 0.17 mm
ERIKS:23579931
Fabricant:051138954116
Le ruban 420 est un ruban support plomb sur protecteur blanc. Adhésif caoutchouc, épaisseur 0,17 mm. Ruban très conformable et spécialement développé pour les opérations de galvanoplastie. Le ruban plomb 420 a de bonnes propriétés thermiques, ce qui lui permet d'être performant à des températures allant de - 54°C à 106 °C.