Eriks
3M

3M Ruban mousse double face polyuréthane 4032, blanc, 19 mm x 66 m, 0.8 mm

  • ERIKS:23579929
  • Fabricant:4064035103422
Image 1
La mousse polyuréthane 4032, avec son adhésif acrylique et sa construction en cellules ouvertes, est idéale pour les applications intérieures comme extérieures.
Résistante à la température et aux solvants son pouvoir adhésif s'améliore avec le temps.
Résistante à la température et aux solvants son pouvoir adhésif s'améliore avec le temps.
Ajouter à la liste

81,81 €/ Unitéhors TVA

98,99 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
4032
Série
4032
Largeur
19 mm
Longueur
66 m
A double face
Oui
Couleur
Blanc