3M Ruban mousse double couche 9528, blanc, 19 mm x 66 m, 0,8 mm
ERIKS:13396099
Fabricant:4064035107840
Le ruban mousse polyéthylène 9528 d'épaisseur 0.8mm possède une masse volumique de 95 Kg/M3 et un adhésif caoutchouc qui le destine aux applications intérieures.
Son adhésion initiale est très élevée et lui confère une très grande polyvalence sur de nombreux matériaux.