Modèle : film PVC à colle en caoutchouc. Résistant aux intempéries et aux UV.
Applications : pour isoler les installations électriques jusqu'à 1 kV et comme protection contre l'humidité, les bases, les acides dilués et les solvants.
10,48 €/ Rouleauhors TVA
12,68 €TVA incluse
48 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | 3M |
Série | Scotch® Super 33+ |
Type | Super 33+ |
Type | Super 33+ |
Série | Scotch® Super 33+ |
Largeur | 19 mm |
Longueur | 20 m |
Epaisseur | 0.18 mm |
Matériau | PVC |
A double face | Non |
Adhésif | Caoutchouc |
Couleur | Noir |