Eriks
3M

3M Ruban électrique vinyle Scotch® super 33+, noire, 38 mm x 33 m

  • ERIKS:23168464
  • Fabricant:054007502364
Image 1
Ce ruban noir hautes performances possède une excellente conformabilité. Il peut être mis en oeuvre jusqu’à des températures de -18°C sans se déchirer. Le Super 33+ résiste aux UV, à l’humidité, aux alcalis et à la plupart des acides et solvants.
Ce ruban noir hautes performances possède une excellente conformabilité. Il peut être mis en oeuvre jusqu’à des températures de -18°C sans se déchirer. Le Super 33+ résiste aux UV, à l’humidité, aux alcalis et à la plupart des acides et solvants. La combinaison de sa grande mémoire élastique et de la qualité de son adhésif le rend peu se nsible aux agressions de l’environnement, il ne se décolle jamais. Ses qualités le rendent économique à l’utilisation.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
Scotch® Super 33+
Type
33+
Type
33+
Série
Scotch® Super 33+
Largeur
38 mm
Longueur
33 m
Epaisseur
0.18 mm
Matériau
PVC
A double face
Non
Adhésif
Caoutchouc
Couleur
Noir