Eriks
3M

3M Ruban duct extra heavy duty 389, argenté, 25 mm x 50 m, 0,26 mm

  • ERIKS:23579911
  • Fabricant:4046719633159
Image 1
Ruban adhésif tissu étanche enduit de polyéthylène ; convient pour une multitude d’applications dans l’industrie. En plus de sa force d’adhérence durable très élevée et de son pouvoir d’adaptation de qualité, ce ruban adhésif peut être coupé à la main.

Caractéristiques
• Adhérence initiale très élevée sur la plupart des surfaces
• Procure une adhérence et une résistance à l'abrasion de niveau industriel
• Résistance à l’humidité et à la vapeur d’eau
• Se déchire facilement à la main dans les deux sens
• Disponible en différentes couleurs et dimensions

Indication d'application
Seulement pour l'application à l'intérieur.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 36Commande minimum: 36

Date de livraison estimée - 18/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
389
Série
389
Largeur
25 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.26 mm
Matériau
Tissu, revêtu de PE
A double face
Non
Adhésif
Gomme-résine réticulée
Couleur
Argenté