Eriks
3M

3M Ruban double face adhésif PVC 9087, blanc, 50 mm x 50 m, 0.26 mm

  • ERIKS:23580642
  • Fabricant:4001895910791
Image 1
Le Ruban double face haute performance 3M™ 9087 est un ruban double face de 260 µm avec adhésif 375, support en PVC de 38 µm. Il est blanc sur un protecteur papier blanc avec logo 3M vert.
Collez des surfaces lisses, rugueuses ou texturées grâce au Ruban double face haute performance 3M™ 9087, à pouvoir d'adhérence élevé, collage immédiat, prise rapide et adhérence élevée. Notre ruban est fabriqué avec un adhésif 375, résiste aux solvants et a un support en PVC. Il est également blanc sur un protecteur en papier blanc avec un logo 3M vert.
Ajouter à la liste

47,20 €/ Unitéhors TVA

57,11 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
Scotch® 9087
Série
Scotch® 9087
Largeur
50 mm
Longueur
50 m
A double face
Oui
Couleur
Transparent