Eriks
3M

3M Ruban de masquage haute performance Scotch® 244, jaune, 48 mm x 50 m, 0.08 mm

  • ERIKS:12014864
  • Fabricant:8021684443343
Image 1
Le ruban de masquage haute performance Scotch® 244 est fourni avec un support en papier lisse jaune et un adhésif synthétique de 0,085 mm d'épaisseur.Ce ruban est particulièrement résistant aux UV et est insensible à l'humidité.Il présente une bonne résistance thermique (100 °C).
Ce ruban peut être utilisé pour une large gamme d'applications de masquage, en particulier pour les applications où une résistance aux UV et un enlèvement sans trace sont nécessaires et avec une température optimale de 100 °C pendant 30 minutes (secteur de la marine, par ex.)
Ce ruban peut être utilisé pour une large gamme d'applications de masquage, en particulier pour les applications où une résistance aux UV et un enlèvement sans trace sont nécessaires et avec une température optimale de 100 °C pendant 30 minutes (secteur de la marine, par ex.)
Ajouter à la liste

15,19 €/ Unitéhors TVA

18,38 €TVA incluse

Vendu par: 24Commande minimum: 24

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
Scotch® 244
Série
Scotch® 244
Largeur
50 mm
Longueur
50 m
A double face
Non
Couleur
Or