Eriks
3M

3M Ruban de masquage haute performance Scotch® 244, jaune, 36 mm x 50 m, 0.08 mm

  • ERIKS:12014863
  • Fabricant:8021684443329
Image 1
Le ruban de masquage haute performance Scotch® 244 est fourni avec un support en papier lisse jaune et un adhésif synthétique de 0,085 mm d'épaisseur.Ce ruban est particulièrement résistant aux UV et est insensible à l'humidité.Il présente une bonne résistance thermique (100 °C).
Ce ruban peut être utilisé pour une large gamme d'applications de masquage, en particulier pour les applications où une résistance aux UV et un enlèvement sans trace sont nécessaires et avec une température optimale de 100 °C pendant 30 minutes (secteur de la marine, par ex.)
Ce ruban peut être utilisé pour une large gamme d'applications de masquage, en particulier pour les applications où une résistance aux UV et un enlèvement sans trace sont nécessaires et avec une température optimale de 100 °C pendant 30 minutes (secteur de la marine, par ex.)
Ajouter à la liste

11,38 €/ Unitéhors TVA

13,77 €TVA incluse

Vendu par: 24Commande minimum: 24

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
Scotch® 244
Type
244
Type
244
Série
Scotch® 244
Largeur
36 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.08 mm
Matériau
Papier
A double face
Non
Adhésif
Acrylique
Couleur
Or