Eriks
3M

3M Ruban de masquage automobile 2328, 48 mm x 50 m, 06313

  • ERIKS:23580838
Image 1
Le ruban de masquage automobile 3M™ 2328 est un ruban de masquage beige universel conçu pour différentes applications dans la finition automobile. Ce ruban en papier adhère bien et offre une prise sûre et un enlèvement sans trace. Il s'adapte également bien et présente une grande résistance à la déchirure des bords. Disponible en différentes largeurs populaires.
Utilisez notre ruban de masquage automobile 3M™ 2328 comme ruban économique aux bonnes performances. Il offre de nombreux avantages en atelier, notamment une bonne adhérence, une prise en main sûre et un enlèvement sans trace. Le ruban de masquage automobile 3M™ 2328 est résistant aux solvants et empêche les bavures. De plus, le ruban est également conformable et résiste bien à la déchirure des bords.
Ajouter à la liste

3,88 €/ Unitéhors TVA

4,69 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
2328
Série
2328
Largeur
50 mm
Longueur
50 m