Eriks
3M

3M Ruban de jointage à la volée hydrodispersable 9353R, bleu, 50 mm x 55 m

  • ERIKS:14781594
  • Fabricant:5900422107118
Image 1
Le Ruban déroulable à la volée et retriturable 3M™ 9353 est notre construction de ruban double face, à séparation, conçu pour dérouler à la volée en ligne droite. Il est muni d'un adhésif acrylique retriturable sur les deux faces et d'un protecteur en papier facile à retirer (également retriturable), avec une protection marquée pour de bons résultats d'application manuelle.
Notre Ruban déroulable à la volée et retriturable 3M™ 9353 est utilisé pour des conditions de jointage lorsqu'une faible force de rupture est requise. Les adhésifs retriturables sont conçus pour un bon cisaillement à la fois pour le papier journal avec prise à froid et les procédés d'impression commerciale avec prise à chaud. Ils sont spécialement conçus pour une meilleure adhésion d'une large gamme de papiers revêtus. La couche séparable a été modifiée afin de fournir une faible force de séparation globale pour une fiabilité d'épissure améliorée sur les presses entraînées par courroie. Ce produit peut aussi être utilisé sur des presses à entraînement central.
Ajouter à la liste

101,68 €/ Rouleauhors TVA

123,03 €TVA incluse

Vendu par: 16Commande minimum: 16

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M