Eriks
3M

3M Ruban de film polyester 850, argent, 25 mm x 66 m, 0.05 mm

  • ERIKS:23580578
  • Fabricant:021200035791
Image 1
Le ruban 850 possède un support polyester avec un adhésif acrylique. Divers coloris disponibles. Epaisseur 0.05 mm, résistance en température - 50°C à 150°C. Il existe une version du 850 dotée d'un support polyester métallisé.
Le ruban 850 est utilisé pour du jointage et repérage de défauts sur bobine, pour du bordurage, de la décoration, de la fermeture, de l'étiquetage ou protection. Ce ruban offre une grande résistance à l'humidité, aux produits chimiques et aux solvants.
Ajouter à la liste

59,97 €/ Unitéhors TVA

72,56 €TVA incluse

Vendu par: 9Commande minimum: 9

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
850
Série
850
Largeur
25 mm
Longueur
66 m
Couleur
Argenté