Eriks
3M

3M Ruban d'étanchéité retardateur de flamme 398FR, blanc, 76.2 mm x 33 m, 0.18 mm

  • ERIKS:12136754
  • Fabricant:021200966736
Image 1
Notre Ruban Tissu de Verre 3M™ 398FR est doté d'un adhésif acrylique pour de nombreuses applications nécessitant une adhérence élevée, un support résistant à l'abrasion et des propriétés de résistance aux flammes.
Utilisez le Ruban Tissu de Verre 3M™ 398FR comme solution ignifuge pour de nombreuses applications aérospatiales et de procédures de réparation d'entretien. Notre ruban tissu de verre colle sur de nombreux substrats en raison de son adhésif acrylique sensible à la pression. Sa conformabilité élevée permet à notre ruban de coller sur de nombreuses textures difficiles et des surfaces irrégulières ou incurvées. Il est doté d'une forte adhérence qui reste en place pendant de longues périodes tout en résistant à l'usure et aux projections, et d'un adhésif acrylique qui possède d'excellentes propriétés de vieillissement, parfaites pour de nombreuses applications permanentes. Idées d’application : • Étanchéité des panneaux d'isolation thermique et acoustique pour lesquels une adhérence élevée et des propriétés ignifuges sont nécessaires. • Applications marines. • Nombreux usages industriels généraux. Ce ruban tissu de verre 398FR est conforme aux exigences de résistance aux flammes de l'essai d'inflammabilité FAR. Référence 25.853 (a) et FAR Référence 25.855 (d). Remarque : Pour les applications aéronautiques, les produits vendus dans le secteur aéronautique sont destinés à être commercialisés selon les spécifications OEM ou PMA de la FAA.
Ajouter à la liste

129,82 €/ Rouleauhors TVA

157,08 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M