Eriks
3M

3M Ruban armé chaîné et tramé de cerclage Scotch® 8959, transparent, 50 mm x 50 m, 0.15 mm

  • ERIKS:12588866
  • Fabricant:4064035105426
Image 1
Le ruban adhésif 8959 est un ruban multi-usage qui est renforcé de fils croisés de fibre de verre destiné principalement aux applications d'emballage et de renforcement.
Le support polypropylène ScotchproTM présente une excellente résistance aux chocs, et l'abrasion, à l'humidité.
Le support polypropylène ScotchproTM présente une excellente résistance aux chocs, et l'abrasion, à l'humidité.
Ajouter à la liste

11,48 €/ Unitéhors TVA

13,89 €TVA incluse

Vendu par: 18Commande minimum: 18

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
8959
Série
8959
Largeur
50 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.15 mm
Matériau
PP
A double face
Non
Adhésif
Caoutchouc synthétique
Couleur
Transparent
Norme
RoHS-konform
Pièces détachées et accessoires

20,26 €/ Unitéhors TVA

24,51 €TVA incluse

45 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026