Eriks
3M

3M Ruban adhésif toilé 8979 3M™, Bleu ardoise 48mm x 54.8m

  • ERIKS:12740397
  • Fabricant:4332163792369
Image 1
Bande adhésive en tissu 3M™ 8979 résistante aux UV

•     Description du produit
Optimal pour applications et réparations extérieures.
Résistance aux UV jusqu'à 12 mois.
Elimination sans résidus jusqu'à 6 mois.
Résistante à l'humidité et à l'usure.
•     Tissu robuste, recouvert de polyéthylène
Epaisseur 0,32 mm avec colle caoutchouc-résine spéciale.
•     Couleur : gris bleu

Ajouter à la liste

77,63 €/ Unitéhors TVA

93,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
8979
Série
8979
Largeur
48 mm
Longueur
54.8 m
Epaisseur
0.33 mm
Matériau
Tissu, revêtu de PE
A double face
Non
Adhésif
Gomme-résine réticulée
Couleur
Gris