3M Ruban adhésif tissu de verre 5453, brun, 50 mm x 32 m, 0.21 mm
ERIKS:23580075
Fabricant:021200161629
Le ruban tissus de verre 3M™ PTFE 5453 est un ruban tissus de thermo soudage haute résistance polytetrafluoroethylene d'épaisseur 0.22mm. Son adhésif sensible à la pression silicone offre une surface anti-adhérente pour les machines d’empaquetage et de fermeture à chaud, les appareils de repassage et de pressage. Par ailleurs, il aide à la gestion du bruit et à la prévention des bruits de grincements et claquements.