Eriks
3M

3M Ruban adhésif tissu de verre 361, blanc, 19 mm x 55 m, 0.17 mm

  • ERIKS:23579880
  • Fabricant:021200030161
Image 1
Utilisez le Ruban Tissu de Verre 3M™ 361 pour les applications nécessitant une résistance aux températures élevées. Notre ruban a un adhésif en silicone sensible à la pression pour les applications nécessitant une adhérence élevée, un vieillissement de longue durée, une bonne force de maintien et un retrait propre. Le support résistant à l'abrasion est idéal pour être utilisé comme protection de masquage dans les opérations de pulvérisation thermique.
Protégez les surfaces et les matériaux des températures élevées grâce au Ruban Tissu de Verre à usage général 3M™ 361. D'une épaisseur de 0,16 mm, il comporte d'un adhésif en silicone sensible à la pression pour des applications qui nécessitent une adhérence élevée, un vieillissement de longue durée, une bonne force de maintien et un retrait propre. Il peut résister à des températures intermittentes pouvant atteindre 288 °C ou plus, selon le type et la durée de la source de chaleur. Une exposition continue à la chaleur au-dessus de 232 °C dégrade peu à peu l'adhésif, provoquant une perte d'adhérence du ruban et l'obscurcissement du support en tissu de verre. Il est principalement utilisé dans l'aérospatiale, l'automobile, l'armée, les toitures, les véhicules spécialisés et la construction de navires pour l'épissage des tissus, le jointage et les panneaux d'étanchéité, le masquage ultrarésistant, le conditionnement, le maintien et l'accrochage de harnais.
Protégez les surfaces et les matériaux des températures élevées grâce au Ruban Tissu de Verre à usage général 3M™ 361. D'une épaisseur de 0,16 mm, il comporte d'un adhésif en silicone sensible à la pression pour des applications qui nécessitent une adhérence élevée, un vieillissement de longue durée, une bonne force de maintien et un retrait propre. Il peut résister à des températures intermittentes pouvant atteindre 288 °C ou plus, selon le type et la durée de la source de chaleur. Une exposition continue à la chaleur au-dessus de 232 °C dégrade peu à peu l'adhésif, provoquant une perte d'adhérence du ruban et l'obscurcissement du support en tissu de verre. Il est principalement utilisé dans l'aérospatiale, l'automobile, l'armée, les toitures, les véhicules spécialisés et la construction de navires pour l'épissage des tissus, le jointage et les panneaux d'étanchéité, le masquage ultrarésistant, le conditionnement, le maintien et l'accrochage de harnais.
Ajouter à la liste

116,45 €/ Unitéhors TVA

140,90 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M