Eriks
3M

3M Ruban adhésif tissu 2903 48mmx50m argenté

  • ERIKS:13288085
  • Fabricant:8021684012983
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le ruban 3M 2903 est un ruban toilé conformable pour usage général. Le ruban est composé d’un film polyéthylène qui recouvre une toile et un adhésif caoutchouc synthétique. Un bon choix pour les opérations de maintenance, pour le banderolage, l’emballage, la fixation, l’étanchéité, la protection et le codage couleur.

Caractéristiques
• Excellente adhérence initiale sur une grande variété de surfaces
• Hautement conformable
• Bonne résistance à l’abrasion
• Se déchire facilement à la main dans les deux sens
• Emballage individuel pour une meilleure identification et une propreté supérieure du rouleau avant utilisation
Ajouter à la liste

8,03 €/ Unitéhors TVA

9,72 €TVA incluse

Vendu par: 24Commande minimum: 24

48 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
2903
Série
2903
Largeur
48 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.15 mm
Matériau
Tissu, revêtu de PE
A double face
Non
Adhésif
Caoutchouc synthétique
Couleur
Argenté