Eriks
3M

3M Ruban adhesif pour moquette 9195 50mmx25m transparent

  • ERIKS:12532787
  • Fabricant:4332163902034
Image 1
Ruban adhésif pour moquette 9195

Modèle : film en polypropylène avec colles de différentes forces adhérentes. Une face est enduite de colle Hot Melt, l'autre face est enduite d'une dispersion acrylique.

Applications : convient parfaitement à la construction de stands de foire. Les moquettes collées peuvent être enlevées sans problèmes et sans résidus des sols en béton, des sols de gymnases etc.

Ajouter à la liste

21,39 €/ Rouleauhors TVA

25,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
9195
Série
9195
Largeur
50 mm
Longueur
25 m
Epaisseur
0.26 mm
Adhésif
Dispersion d'acrylate
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 70 °C
Couleur
Beige