Eriks
3M

3M Ruban adhésif pour liasses d'expédition Scotch® 8241, transparent, 150 mm x 66 m, 0.046 mm

  • ERIKS:11661175
Image 1
Les pochettes d'expédition adhésives 8241 Scotch® se présentent en rouleau avec des fenêtres non adhésives imprimées multilingues pour documents A4 plié en 4. La présentation en rouleau évite l'utilisation de liner pour réduire les déchets.
Le support film ScotchPro™ transparent résiste à l'abrasion et l'adhésif est spécialement formulé pour offrir une excellente adhésion sur de nombreuses surfaces.
Ajouter à la liste

22,71 €/ Unitéhors TVA

27,48 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M