Eriks
3M

3M Ruban adhésif pour isolation électrique Scotch® Super 33+ Noir 19mmx20m

  • ERIKS:23168410
  • Fabricant:054007061328
Image 1
  • Idéal pour une utilisation extérieure.
  • Ruban adhésif résistant aux intempéries et aux UV.
  • Meilleur pouvoir adhésif et élasticité optimale même à des températures basses atteignant –18 °C.
  • Convient pour l'isolation et comme protection contre l'humidité, les bases, les acides dilués et les solvants.
  • Convient comme isolation électrique pour applications jusqu'à 1 kV.
  • Economique et très concentré
  • Enroulement optimal.
  • Couleur : noir
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
Scotch® Super 33+
Série
Scotch® Super 33+
Largeur
19 mm
Longueur
20 m
Epaisseur
0.18 mm
A double face
Non
Couleur
Noir