Eriks
3M

3M Ruban adhésif polyéthylène à haut poids moléculaire UHMW 5421, transparent, 25 mm x 16.5 m, 0.17 mm

  • ERIKS:23580065
  • Fabricant:021200080081
Image 1
Le Ruban Film UHMW PE 3M™ 5421 protège les surfaces contre l'abrasion. Notre ruban a une épaisseur de 0,01 mm qui offre une excellente résistance à l'abrasion, ce qui le rend idéal pour de nombreuses applications dans des conditions d’usure liée aux impacts, ou de glissement. Cela crée un effet « glissant » pour permettre des contacts sans usure. Il s'agit d'une version plus fine du Ruban Film UHMW-PE 3M™ 5423.
Le Ruban Film UHMW PE 3M™ 5421 est souvent utilisé dans des applications industrielles générales pour aider à contrôler les grincements et les crissements en raison des vibrations ou de l'usure des matériaux métalliques et en plastique. Notre ruban film UHMW-PE (polyéthylène haute densité à ultra-haut poids moléculaire) offre une bonne résistance chimique et une excellente résistance à l'abrasion qui permet d'assurer une longue durée de vie. Le ruban est monté sur une doublure, ce qui facilite la découpe pour répondre aux exigences d'applications spécifiques. Il est idéal pour des applications nécessitant un faible coefficient de friction et des mouvements des pièces et/ou des matériaux. Ce ruban à surface lisse est principalement utilisé dans l'aérospatiale, l'automobile, l'impression et la maintenance. Applications recommandées : • Rails de guidage des convoyeurs et chutes • Garnitures de cabines de pulvérisation • Garnitures de réservoirs et de poubelles • Glissières de tiroirs et d'armoires • Protection des feuilles d'aluminium sur les presses d'étirage La science derrière le ruban 3M L'efficacité du ruban réside dans son support en polyéthylène haute densité à ultra-haut poids moléculaire (UHMW-PE). Le polyéthylène UHMW est un thermoplastique qui est doté d'une combinaison unique de propriétés, telles qu'une dureté exceptionnelle et une énergie de surface faible. La haute densité à ultra-haut poids moléculaire de ce ruban réduit considérablement la friction pour créer une solution efficace pour des exigences anti-adhésives et de retrait facile. La résistance à l'abrasion du polyéthylène UHMW-PE est supérieure à celle du PTFE et augmente à mesure que le poids moléculaire augmente. La durabilité et la polyvalence extraordinaires du polyéthylène UHMW-PE sont utilisées par les designers et les ingénieurs dans de nombreuses industries du monde entier. Les produits à base de polyéthylène UHMW-PE offrent une multitude d'attributs exceptionnels qui incluent une résistance à l'abrasion élevée, un faible coefficient de friction et l'un des meilleurs taux de résistance aux chocs de tout thermoplastique. Ces attributs les rend idéaux pour des applications dans des conditions d’usure liée aux impacts, ou de glissement. La faible caractéristique du coefficient de friction n'est dépassée que par le PTFE ; cependant le ruban UHMW-PE a une résistance à l'abrasion supérieure.
Le Ruban Film UHMW PE 3M™ 5421 est souvent utilisé dans des applications industrielles générales pour aider à contrôler les grincements et les crissements en raison des vibrations ou de l'usure des matériaux métalliques et en plastique. Notre ruban film UHMW-PE (polyéthylène haute densité à ultra-haut poids moléculaire) offre une bonne résistance chimique et une excellente résistance à l'abrasion qui permet d'assurer une longue durée de vie. Le ruban est monté sur une doublure, ce qui facilite la découpe pour répondre aux exigences d'applications spécifiques. Il est idéal pour des applications nécessitant un faible coefficient de friction et des mouvements des pièces et/ou des matériaux. Ce ruban à surface lisse est principalement utilisé dans l'aérospatiale, l'automobile, l'impression et la maintenance. Applications recommandées : • Rails de guidage des convoyeurs et chutes • Garnitures de cabines de pulvérisation • Garnitures de réservoirs et de poubelles • Glissières de tiroirs et d'armoires • Protection des feuilles d'aluminium sur les presses d'étirage La science derrière le ruban 3M L'efficacité du ruban réside dans son support en polyéthylène haute densité à ultra-haut poids moléculaire (UHMW-PE). Le polyéthylène UHMW est un thermoplastique qui est doté d'une combinaison unique de propriétés, telles qu'une dureté exceptionnelle et une énergie de surface faible. La haute densité à ultra-haut poids moléculaire de ce ruban réduit considérablement la friction pour créer une solution efficace pour des exigences anti-adhésives et de retrait facile. La résistance à l'abrasion du polyéthylène UHMW-PE est supérieure à celle du PTFE et augmente à mesure que le poids moléculaire augmente. La durabilité et la polyvalence extraordinaires du polyéthylène UHMW-PE sont utilisées par les designers et les ingénieurs dans de nombreuses industries du monde entier. Les produits à base de polyéthylène UHMW-PE offrent une multitude d'attributs exceptionnels qui incluent une résistance à l'abrasion élevée, un faible coefficient de friction et l'un des meilleurs taux de résistance aux chocs de tout thermoplastique. Ces attributs les rend idéaux pour des applications dans des conditions d’usure liée aux impacts, ou de glissement. La faible caractéristique du coefficient de friction n'est dépassée que par le PTFE ; cependant le ruban UHMW-PE a une résistance à l'abrasion supérieure.
Ajouter à la liste

97,78 €/ Unitéhors TVA

118,31 €TVA incluse

Vendu par: 9Commande minimum: 9

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M