Eriks
3M

3M Ruban adhésif métallique 425, argent, 38 mm x 55 m, 0.12 mm

  • ERIKS:23579942
  • Fabricant:051125853156
Image 1
Le ruban adhésif en aluminium 425 de 3M™ convient à de nombreuses applications dans divers secteurs d'activité. Ce ruban adhésif en peluche, fabriqué à partir d'un support en aluminium souple, est doté d'un adhésif acrylique sensible à la pression.
3M™ Le ruban adhésif en aluminium 425 peut être utilisé dans une variété d'applications, y compris la protection thermique, la réflexion de la chaleur, le ruban de masquage pour les processus chimiques et le contrôle de la lumière. Il convient pour le masquage, l'étanchéité, l'ourlet, le blindage, le décapage chimique, etc. Le ruban adhésif en peluche se compose d'un support en aluminium souple et d'un adhésif acrylique transparent. Vous pouvez également utiliser ce ruban adhésif pour gainer des câbles, les raccorder, les galvaniser, les graver chimiquement, les dénuder, les protéger contre la chaleur et les réfléchir et les conduire. Il résiste à l'humidité, aux intempéries et aux flammes ainsi qu'aux rayons UV et à de nombreux produits chimiques, ce qui le rend adapté à un large éventail d'applications. Le ruban réfléchit la chaleur et la lumière, protège, isole et peut donc augmenter l'efficacité des systèmes d'éclairage. Il est également adapté à une large gamme de températures.
3M™ Le ruban adhésif en aluminium 425 peut être utilisé dans une variété d'applications, y compris la protection thermique, la réflexion de la chaleur, le ruban de masquage pour les processus chimiques et le contrôle de la lumière. Il convient pour le masquage, l'étanchéité, l'ourlet, le blindage, le décapage chimique, etc. Le ruban adhésif en peluche se compose d'un support en aluminium souple et d'un adhésif acrylique transparent. Vous pouvez également utiliser ce ruban adhésif pour gainer des câbles, les raccorder, les galvaniser, les graver chimiquement, les dénuder, les protéger contre la chaleur et les réfléchir et les conduire. Il résiste à l'humidité, aux intempéries et aux flammes ainsi qu'aux rayons UV et à de nombreux produits chimiques, ce qui le rend adapté à un large éventail d'applications. Le ruban réfléchit la chaleur et la lumière, protège, isole et peut donc augmenter l'efficacité des systèmes d'éclairage. Il est également adapté à une large gamme de températures.
Ajouter à la liste

69,03 €/ Unitéhors TVA

83,53 €TVA incluse

Vendu par: 24Commande minimum: 24

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
425
Type
425
Type
425
Série
425
Largeur
38 mm
Longueur
55 m
Epaisseur
0.12 mm
Matériau
Feuille d'aluminium
A double face
Non
Adhésif
Acrylique
Résistance à la température
de -55 jusqu'à 150 °C
Couleur
Argenté