26,03 €/ Unitéhors TVA
31,50 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | 3M |
Série | 1436 |
Série | 1436 |
Largeur | 75 mm |
Longueur | 50 m |
Epaisseur | 0.065 mm |
Matériau | Feuille d'aluminium |
A double face | Non |
Adhésif | Caoutchouc résine réticulé, modifié |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 80 °C |
Couleur | Aluminium |