57,77 €/ Unitéhors TVA
69,90 €TVA incluse
Vendu par: 24Commande minimum: 24
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | 3M |
Série | 431 |
Série | 431 |
Largeur | 50 mm |
Longueur | 55 m |
Epaisseur | 0.09 mm |
Matériau | Feuille d'aluminium |
A double face | Non |
Adhésif | Acrylate |
Résistance à la température | de -55 jusqu'à 150 °C |
Couleur | Argenté |