Eriks
3M

3M Ruban adhésif de masquage papier crêpé spécifique Scotch® 202, chamois, 36 mm x 50 m, 0.17 mm

  • ERIKS:13019809
  • Fabricant:4046719925766
Image 1
Le ruban adhésif Scotch® 202 est un ruban papier de masquage, crêpé lisse, de couleur chamois, conçu pour des applications d'usage général en masquage industriel.
Le ruban 202 convient pour de nombreux usages industriels. Il excelle en masquage peinture et peut être utilisé également pour du banderolage, de la protection et autres travaux similaires
Ajouter à la liste

11,60 €/ Rouleauhors TVA

14,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M