Eriks
3M

3M Ruban adhésif de masquage papier crêpé 201E, beige, 24 mm x 50 m, 0.135 mm

  • ERIKS:13023755
  • Fabricant:4046719937639
Image 1
Le ruban de masquage 201E est un ruban papier crêpé lisse 80°C. Couleur chamois, adhésif caoutchouc, épaisseur 0,135mm.
Ce ruban est conçu pour un usage général dans les applications industrielles avec un léger besoin de résistance en température et à l’eau
Ce ruban est conçu pour un usage général dans les applications industrielles avec un léger besoin de résistance en température et à l’eau
Ajouter à la liste

1,90 €/ Rouleauhors TVA

2,30 €TVA incluse

Vendu par: 36Commande minimum: 36

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
201E
Type
201E
Type
201E
Série
201E
Largeur
24 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.135 mm
Adhésif
Caoutchouc
Résistant à la température jusq'à
80 °C
Couleur
Beige