Eriks
3M

3M Ruban adhésif de masquage ligne fine Scotch® 218, vert, 6.3 mm x 55 m, 0.127 mm

  • ERIKS:23286658
  • Fabricant:021200063015
Image 1
Le ruban 218 est un ruban polypropylène pour tracer des lignes fines et courbes, et est destiné à des applications de masquage peinture intérieur et notamment en industrie automobile en décoration de véhicule.
Son support film permet un recouvrement sur peinture fraiche plus rapidement qu'avec un ruban papier en réduisant les risques de marquage d'empreintes
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
Scotch® 218
Série
Scotch® 218
Largeur
6 mm
Couleur
Vert