Eriks
3M

3M Ruban adhésif de masquage 301E 36mmx50m chamois

  • ERIKS:13023762
  • Fabricant:4046719931996
Image 1
Le ruban de masquage 301E est un ruban papier crêpé épais pour les applications industrielles avec une bonne résistance à l'eau. Couleur chamois, adhésif caoutchouc, épaisseur 0,160 mm. Il peut-être exposé à des températures allant jusqu'à 100°C.

Caractéristiques

• Convient au séchage à l'air libre et au durcissement au four de la peinture et de la laque
• Bonne force de maintien qui résiste au décollement ou au recourbement
• Bonne résistance à l'humidité et aux solvants
• Support en papier crêpé pour une conformabilité qui préserve l'intégrité du ruban lorsqu'il est utilisé dans les coins
• Supporte la cuisson au four à des températures allant jusqu'à 100°C pendant 1h
• Conçu pour un usage intérieur
Ajouter à la liste

5,93 €/ Rouleauhors TVA

7,18 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
301E
Série
301E
Largeur
36 mm
Longueur
50 m