Eriks
3M

3M Ruban adhésif de masquage 201E 48mmx50m chamois

  • ERIKS:13023758
  • Fabricant:4046719937615
Image 1
Ce ruban est conçu pour un usage général dans les applications industrielles avec un léger besoin de résistance en température et à l’eau
Ajouter à la liste

3,79 €/ Rouleauhors TVA

4,59 €TVA incluse

64 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
201E
Série
201E
Largeur
48 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.135 mm
Adhésif
Caoutchouc
Résistant à la température jusq'à
80 °C
Couleur
Beige