Eriks
3M

3M Ruban adhésif de masquage 201E 36mmx50m

  • ERIKS:14591928
  • Fabricant:4054596668768
Image 1
Caractéristiques
  • Bonne adhérence instantanée et pouvoir de maintien élevé qui résiste au soulèvement ou au recourbement
  • Réduit l'accumulation de peinture et assure de belles lignes de peinture
  • Contribue à prévenir l'infiltration de la peinture à travers le ruban
  • Bonne résistance à l'humidité et aux solvants
  • Plage de température de fonctionnement jusqu'à 80°C / 1h
  • Conçu pour un usage intérieur
Ajouter à la liste

4,67 €/ Unitéhors TVA

5,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M