Eriks
3M

3M Ruban adhésif anti-adhérent PTFE 5480, gris, 25.4 mm x 33 m, 0.09 mm

  • ERIKS:23580076
  • Fabricant:021200161667
Image 1
Le Ruban Film plat PTFE 3M™ 5480 utilise un support plat en film adaptable, en polytétrafluoroéthylène (PTFE). Il offre un coefficient de friction extrêmement bas.
Grâce à une surface exceptionnellement lisse, le Ruban Film plat PTFE 3M™ 5480 offre une bonne conformabilité lorsqu'il est déroulé, par rapport aux rubans film PTFE extrudés typiques. Nous avons développé ce ruban comme solution rapide et facile pour réduire les frottements entre des surfaces en mouvement. Il agit comme un anti-adhérent ou un moyen de retrait facile entre les surfaces où la pression, les changements de température et d'autres facteurs peuvent créer une certaine adhérence. L'application de ce ruban peut aider à améliorer le mouvement de surface, éliminer les crissements et les grincements, et réduire le bruit des machines. Le revêtement en PTFE est résistant aux produits chimiques et peut être utilisé comme barrière chimique temporaire. Il supporte des températures extrêmes, de -54 °C à 260 °C, ce qui en fait un produit adapté à de nombreuses applications. Applications recommandées : • Rouleaux d'emballage pour traitement de feuilles, ceintures et plaques, là où il peut y avoir des matériaux collants et des encres. • Conditionnement et câblage de fils à température élevée • Réduction des grincements et du bruit • Blindage et protection contre les produits chimiques • Démoulage pour collage composite Qu’est-ce que le PTFE ? Le polytétrafluoroéthylène (PTFE) est un matériau synthétique utilisé dans une variété d'industries et d'applications pour réduire le coefficient de friction. En raison de ses propriétés anti-adhésives et de sa résistance élevée à la chaleur, le PTFE est utilisé comme revêtement anti-adhésif pour les poêles à frire et autres ustensiles de cuisine. Il constitue un excellent matériau d'isolation pour des applications électriques en raison de sa non-conductivité. Le PTFE n'est pas réactif à de nombreux produits chimiques, en raison de la résistance chimique des fixations en polymère fluoré ; ce qui le rend efficace contre les substances réactives et corrosives dans les conteneurs et les tuyaux. Le PTFE réduit la friction, l'usure et l'efficacité énergétique des machines. En raison de sa faible friction, le PTFE est utilisé dans des applications industrielles où l'action coulissante des pièces est nécessaire, telles que les roulements, les engrenages, les plaques coulissantes, etc. Dans ces applications, il offre des performances nettement meilleures que le nylon ou l'acétal. 3M a développé ce composant polyvalent grâce à un procédé d'extrusion.
Ajouter à la liste

218,27 €/ Unitéhors TVA

264,11 €TVA incluse

Vendu par: 9Commande minimum: 9

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
5480
Série
5480
Largeur
25 mm
Longueur
33 m
Couleur
Gris