Eriks
3M

3M Ruban adhesif alu 425 50mmx55m

  • ERIKS:11752471
  • Fabricant:051125854962
Image 1
Ruban adhésif en aluminium souple avec adhésif transparent pour étanchéifier des éléments de toits plats, revêtir des réflecteurs de chaleur et de lumière, et pour la fixation thermoconductrice de tubes, serpentins de réchauffage, etc., comme barrière contre l’humidité et pour le masquage dans la galvanisation.

Indication d'utilisation
Pour l'application à l'intérieur et à l'extérieur
Ajouter à la liste

90,81 €/ Unitéhors TVA

109,88 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
425
Série
425
Largeur
50 mm
Longueur
55 m
Matériau
Feuille d'aluminium
A double face
Non
Adhésif
Acrylique
Résistance à la température
de -55 jusqu'à 150 °C
Couleur
Argenté