Eriks
3M

3M Ruban adhesif alu 425 19mmx55m

  • ERIKS:23579940
  • Fabricant:051125853149
Image 1
Ruban adhésif en aluminium souple avec adhésif transparent pour étanchéifier des éléments de toits plats, revêtir des réflecteurs de chaleur et de lumière, et pour la fixation thermoconductrice de tubes, serpentins de réchauffage, etc., comme barrière contre l’humidité et pour le masquage dans la galvanisation.

Indication d'utilisation
Pour l'application à l'intérieur et à l'extérieur
Ajouter à la liste

34,50 €/ Unitéhors TVA

41,75 €TVA incluse

Vendu par: 48Commande minimum: 48

Date de livraison estimée - 30.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
425
Série
425
Largeur
19 mm
Longueur
55 m
Epaisseur
0.12 mm
Matériau
Feuille d'aluminium
A double face
Non
Adhésif
Acrylique
Résistance à la température
de -55 jusqu'à 150 °C
Couleur
Argenté