Eriks
3M

3M Ruban adhesif 8954 TARTAN 50mmx50m transparent

  • ERIKS:12532785
  • Fabricant:4332163902027
Image 1
Ruban adhésif Tartan™ 8954

Modèle : ruban adhésif standard filament continu, à renforcement longitudinal et transversal. Film en polypropylène avec caoutchouc synthétique sans solvants.

Applications : pour la fixation de palettes, le bottelage de produits légers, la fermeture et le renforcement de cartons. Convient à l'emballage de marchandises dangereuses pour le transport.

Ajouter à la liste

12,35 €/ Rouleauhors TVA

14,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 29.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
Tartan™ 8954
Série
Tartan™ 8954
Largeur
50 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.125 mm
Matériau
BOPP
A double face
Non
Adhésif
Gomme-résine, synthétique
Couleur
Transparent