Eriks
3M

3M Ruban adhesif 244 de masquage 48mmx50m dore

  • ERIKS:14055841
  • Fabricant:8021684755880
Image 1
Ruban de masquage 244

Modèle : bande de papier lisse et extra-fine avec imprégnation spéciale et colle en acrylate d'excellente qualité. Résistant aux solvants et à l'eau, pas d'écoulement de peintures, ni de vernis.

Applications : pour masquer lors de travaux de peinture, pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, résistance aux UV et élimination sans résidus avec un processus de séchage de 100 °C de plus de 30 minutes.

Ajouter à la liste

20,63 €/ Unitéhors TVA

24,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Largeur
48 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.08 mm
Matériau
Papier
Adhésif
Acrylique
Couleur
Or