Eriks
3M

3M Ruban à transfert d'adhésif VHB™ F9473PC, transparent, 19 mm x 55 m, 0.26 mm

  • ERIKS:23580654
  • Fabricant:5900422039280
Image 1
Acrylique haute performance 100MP de 260 µm, muni d'un protecteur en papier brun enduit de polyéthylène (#58) de 105 µm, imprimé 3M.
Le Ruban à transfert d'adhésif 3M™ VHB™ F9473PC est un ruban double face mince, capable de se conformer à une grande variété d'applications. Conçu avec un Adhésif acrylique haute performance 3M™ 100MP de 260 µm, notre Ruban de transfert d'adhésif VHB™ F9473PC établit une force de maintien exceptionnelle et une adhérence de longue durée pour des résultats rapides et solides. L'adhésif durable résiste aux produits chimiques, aux UV et aux solvants
Le Ruban à transfert d'adhésif 3M™ VHB™ F9473PC est un ruban double face mince, capable de se conformer à une grande variété d'applications. Conçu avec un Adhésif acrylique haute performance 3M™ 100MP de 260 µm, notre Ruban de transfert d'adhésif VHB™ F9473PC établit une force de maintien exceptionnelle et une adhérence de longue durée pour des résultats rapides et solides. L'adhésif durable résiste aux produits chimiques, aux UV et aux solvants
Ajouter à la liste

69,69 €/ Unitéhors TVA

84,32 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Série
Scotch® 9473
Série
Scotch® 9473
Largeur
19 mm
Longueur
55 m
Epaisseur
0.25 mm
Matériau
PP
A double face
Non
Adhésif
Acrylate
Résistant à la température jusq'à
150 °C
Couleur
Transparent
Norme
RoHS-konform, UL listed