Eriks
3M

3M Ruban à transfert d'adhésif Scotch® ATG 969, transparent, 12 mm x 33 m, 0.13 mm

  • ERIKS:23580667
  • Fabricant:5010027728547
Image 1
Utilisez le Ruban à transfert d'adhésif Scotch® ATG 969 comme une alternative sûre aux adhésifs thermofusibles, qui se caractérisent par une adhérence initiale élevée et un bon pouvoir de maintien sur une grande variété de surfaces, y compris la plupart des plastiques. Notre ruban à transfert est un adhésif acrylique, avec enroulement inversé, sensible à la pression sur un protecteur en papier brun densifié qui peut être utilisé avec des dévidoirs à adhésif Scotch® ATG.
Obtenez un adhésif acrylique, avec enroulement inversé, sensible à la pression sur un protecteur en papier brun densifié grâce au Ruban à transfert d'adhésif Scotch® ATG 969. Notre ruban peut être utilisé avec des dévidoirs à adhésif Scotch® ATG. Il est une alternative sûre aux adhésifs thermofusibles qui présentent une forte adhérence initiale et une bonne force de maintien sur une grande variété de surfaces, y compris la plupart des plastiques et des surfaces rugueuses. Le système ATG est polyvalent, pratique, et simple et rapide à utiliser. Pas de résidus, ni de nettoyage. Il remplace avantageusement les rivets, agrafes, vis, boulons, adhésifs liquides et adhère rapidement dès la mise en contact.
Ajouter à la liste

20,27 €/ Unitéhors TVA

24,53 €TVA incluse

Vendu par: 72Commande minimum: 72

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Type
969
Type
969
Largeur
12 mm
Longueur
33 m
Couleur
Transparent