Eriks
3M

3M Ruban à transfert d'adhésif Scotch® ATG 924, transparent, 19 mm x 55 m, 0.05 mm

  • ERIKS:14238816
Image 1
Utilisez le Ruban adhésif à transfert Scotch® ATG 924 pour diverses combinaisons de substrats ou de matériaux. Notre film transfert est un adhésif acrylique, enroulement inversé, sensible à la pression sur un protecteur en papier brun densifié destiné à être utilisé avec des dévidoirs à adhésif Scotch® ATG.
Utilisez le Ruban à transfert d'adhésif Scotch® ATG924 avec le dévidoir à transfert d'adhésif. Notre film transfert est un adhésif acrylique, enroulement inversé, sensible à la pression sur un protecteur en papier brun densifié, pour application sur diverses combinaisons de substrats ou de matériaux. C'est un excellent ruban adhésif à usage général, offrant une adhérence élevée, une bonne résistance aux solvants et une excellente résistance aux rayons ultraviolets (UV). Il adhère dès la mise en contact lorsqu'il est appliqué avec le système ATG. Une application contrôlée de l’adhésif est fournie avec rembobinage du protecteur dans l’applicateur ATG. Le système ATG remplace avantageusement les rivets, agrafes, vis, boulons, adhésifs liquides. Il est plus sûr que les adhésifs thermofusibles. Il est polyvalent, pratique, simple et rapide à utiliser.
Ajouter à la liste

18,99 €/ Unitéhors TVA

22,98 €TVA incluse

Vendu par: 48Commande minimum: 48

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M