53,89 €/ Rouleauhors TVA
65,21 €TVA incluse
Vendu par: 4Commande minimum: 4
3 En stock - Date de livraison estimée 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | 3M |
Série | CF-RL |
Type | Clean and Finish Roll |
Série | CF-RL |
Type | Rouleau de nettoyage et finition |
Nuance | Ultra fin |
Longueur | 10000 mm |
Longueur totale | 10 m |
Largeur | 100 mm |
Largeur | 3.937 in |
Largeur totale | 100 mm |
Couleur | Gris |
Matériau du revêtement | carbure de silicium |
Application | Nettoyage |
Convient pour le bois | Oui |
Approprié pour métal | Oui |
Approprié pour matière synthétique | Oui |
Taille | 100 mm x 10 m |
Norme d'Exécution | Cylindre |