Eriks
3M

3M Rouleau abrasif support toile 3M™ 314D, 50 mm x 25 m, Grain 80

  • ERIKS:23151183
  • Fabricant:4046719184859
Image 1
Nos bandes en toile abrasive 3M™ 314D sont des feuilles de ponçage légères qui utilisent un abrasif minéral en oxyde d’aluminium et se présentent dans différentes gammes de grains. Le support en toile est souple et durable et convient parfaitement aux utilisations intenses et à un grand nombre de travaux de réparation, ébavurage et polissage.

Pour des opérations efficaces de rectification, d’ébavurage et de réparation sur différents métaux, utilisez la bande en toile abrasive 3M™ 314D. Nos rouleaux en toile peuvent également être utilisés sur du bois et du plastique. Ils utilisent un abrasif à base d'oxyde d'aluminium pour coupe rapide, disponible dans différents grains. Les rouleaux en toile sont souples et durables pour convenir aux utilisations intenses. Les bandes s'enroulent autour des pièces circulaires pour s'adapter aux cylindres ou peuvent être pliées pour atteindre les coins et les endroits étroits qui sont autrement inaccessibles. Utilisez les bandes en toile 314D pour diverses tâches et applications de ponçage manuel. Leur emballage pratique permet de les transporter facilement.
Ajouter à la liste

34,82 €/ Unitéhors TVA

42,13 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Granulation
80
Longueur totale
25 m
Largeur
50 mm
Couleur
Marron
Matériau du revêtement
Alumine
Feature EF015636_
EV012783
Liaison
Résine
Norme d'Exécution
Cylindre