Le disque de retrait de bandes et d'adhésif de moulage Scotch-Brite™ élimine les décalcomanies de vinyle, les graphismes et les bandes. Nos disques en mousse blancs présentent un orifice central de 10 mm et sont disponibles dans des diamètres de 100 mm et 150 mm. Ils peuvent être montés sur un moteur.
Utilisez le disque de retrait de bandes et d'adhésif de moulage Scotch-Brite™ pour retirer les bandes de vinyle, les numéros, les lettres et les graphismes sur les surfaces maritimes peintes et en gelcoat. Nos disques en mousse blancs ne raient pas et n'endommagent pas la peinture-émail acrylique ou la peinture uréthane. Ils ne présentent aucun bord tranchant qui pourrait endommager les surfaces. Les disques en mousse blancs présentent un orifice central de 10 mm et sont disponibles dans des diamètres de 100 mm et 150 mm. Ils peuvent être montés sur un moteur.