La roue de finition métallique Scotch-Brite™ est une roue en oxyde d'aluminium hautement malléable, enroulée de manière complexe sur un noyau pour fonctionner de manière homogène et créer des finitions professionnelles. Nos meules sont disponibles dans des grains CRS et MED et dans des diamètres de 152,4 mm à 406 mm et des largeurs de 12,7 mm et plus.
Utilisez la meule de finition métallique Scotch-Brite™ pour rectifier les imperfections mineures et offrir une finition décorative à de nombreux métaux plus mous. Nos meules peuvent également rectifier et offrir des finitions de 3 ou 4 mill sur l'acier inoxydable, de même que créer des finitions brossées ou satinées sur des produits tels que des couverts, des garnitures d'appareils, du matériel de construction et des installations de plomberie. Les meules sont généralement utilisées sur des machines fixes et sont disponibles dans des grains CRS et MED et dans des diamètres de 152,4 mm à 406.4 mm et des largeurs de 12,7 mm et plus. Elles sont extrêmement malléables et utilisent de l'oxyde d'aluminium, un minéral robuste et à coupe rapide qui offre une finition homogène. Très utilisé dans les applications de meulage, de ponçage et de finition, l'oxyde d'aluminium présente une faible rétention de chaleur. L'action abrasive contrôle contribue à prévenir l'abrasion et les rayures et peut être utilisée sur de nombreux substrats, tels que le bois et les métaux, notamment les alliages ferreux. Les abrasifs industriels Scotch-Brite sont des produits de conditionnement de surface uniques intégrés dans des fibres synthétiques ou en nylon non tissées. La combinaison des abrasifs et des fibres génère un système abrasif procurant des résultats constants tout au long de la vie du produit. Nous avons opté pour un matériau en toile aérée qui résiste à l'échauffement et à la charge, ce qui permet de préserver les performances élevées de coupe des minéraux abrasifs tout en limitant l'obstruction des fibres.