Eriks
3M

3M Roue d'ebavurage Scotch-Brite™ X3-WL, gris, ø 203 mm x 25 mm x 76 mm, 9S FIN,

  • ERIKS:23579814
  • Fabricant:048011302119
Image 1
La roue d'ébavurage Scotch-Brite™ EX3 est une roue d'ébavurage dure et durable à structure enroulée, adaptée aux applications où la netteté des bords est indispensable. La roue fonctionne mieux lorsqu'elle est constamment confrontée à des arêtes tranchantes ou à des bavures métalliques. Un système de résine unique résiste aux bavures et à l'accumulation de chaleur.
La roue Scotch-Brite™ EX3 est une roue efficace pour ébavurer, lisser, finir et polir les bords du verre, des composites durs et souples, ainsi que des métaux tels que la quincaillerie du bâtiment, le matériel médical, la fabrication métallique, les implants métalliques, les installations de plomberie et les moteurs à turbine. En raison de sa densité élevée, nous ne recommandons pas la roue EX3 pour les applications où la conformabilité et la finition des surfaces planes sont requises. La roue d'ébavurage Scotch-Brite™ EX3 est disponible avec un abrasif à base de carbure de silicium ou d'oxyde d'aluminium. Le carbure de silicium est un minéral synthétique très tranchant, couramment utilisé pour les applications à basse pression telles que la préparation et la finition des peintures. L'oxyde d'aluminium est un minéral dur et compact qui offre une vitesse de coupe élevée et une longue durée de vie. Bien que le carbure de silicium se fragmente plus rapidement que l'oxyde d'aluminium, il permet d'obtenir une finition plus fine. Nos abrasifs industriels 3M™ Scotch-Brite™ sont des produits de traitement de surface exclusifs, avec des abrasifs incorporés dans des fibres en nylon non-tissées ou d'autres fibres synthétiques. La combinaison des abrasifs et des fibres crée un système abrasif procurant des résultats uniformes tout au long de la vie du produit. Le matériau à structure ouverte fonctionne à froid et résiste à l'encrassement, ce qui permet de préserver les performances élevées de coupe des minéraux abrasifs tout en limitant l'encrassement des fibres.
Ajouter à la liste

134,86 €/ Unitéhors TVA

163,18 €TVA incluse

Vendu par: 3Commande minimum: 3

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Diamètre de disque
203 mm
Fiation centrale, diamètres de persage
76.2 mm
Porte-outil
Trou central
Nuance
Fin
Vitesse de rotation max.
4500 rpm