Eriks
3M

3M Roue abrasive non tissée Scotch-Brite™ clean and strip CG-ZS, bleu, 150 mm x 13 mm x 8 mm, extra gros

  • ERIKS:23153236
  • Fabricant:4046719750092
Image 1
Le disque de nettoyage et de décapage Scotch-Brite™ Roloc™ utilise un abrasif durable qui associe le minéral carbure de silicium à des fibres en nylon non tissées à l'aide d'une résine qui se dissout et se fragmente au fil du temps. Nos disques sont conçus pour un nettoyage agressif sans altérer le substrat.
Utilisez le disque Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip pour éliminer efficacement la rouille et la peinture sur les jointures, les montants de porte, les gouttières, les joints de soudure et d'autres zones étroites. Nos disques sont équipés du système de fixation Roloc qui permet d'en changer rapidement et convient donc parfaitement aux finitions en plusieurs étapes. Le disque se monte sans effort sur le support et le tampon* qui, par la suite, se fixe aux outils d'abrasion tels que les meuleuses et les ponceuses à disque à angle droit. Les disques lient les fibres de nylon non tissé et les minéraux de carbure de silicium grâce à une résine qui se dissout et se fragmente au fil du temps. L'abrasif peut ainsi conserver ses propriétés et résister à la chaleur. Le carbure de silicium est un minéral synthétique très coupant, généralement utilisé pour les applications à faible pression, comme la préparation des surfaces de peinture. Cet abrasif se fragmente plus rapidement que l'oxyde d'aluminium, pour une finition exceptionnelle. Ce minéral à très gros grain (XCS) est capable d'éliminer la corrosion et les défauts sur différents substrats. Il élimine efficacement la rouille et la peinture sur les jointures, les montants de porte, les gouttières, les joints de soudure et d'autres zones difficiles d'accès. Notre technologie non tissée rend uniques les abrasifs industriels Scotch-Brite. La toile épaisse et aérée est formée de brins, de résine et d'un minerai abrasif. L'élasticité des fibres leur permet d'épouser les contours et d'éliminer efficacement les bavures indésirables, les salissures et les contaminants, tout en conservant la géométrie de la pièce à usiner, ce qui réduit l'activité de retraitement et améliore la productivité. Des ouvertures dans la toile permettent l'évacuation des copeaux, en prévenant ainsi toute obstruction des minéraux. Les fibres de la toile se fragmentent régulièrement à l'usage, exposant de nouveaux grains minéraux pour un pouvoir de coupe supérieur, une homogénéité exceptionnelle et une durée utile sensiblement optimisée. Qu'il s'agisse de finition esthétique, de ponçage de soudures, d'ébarbage ou d'autres activités, les abrasifs Scotch-Brite garantissent un travail rapide et une efficacité constante, pièce après pièce. * Vendu séparément
Ajouter à la liste

17,63 €/ Unitéhors TVA

21,33 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
3M
Nuance
Extra gros
Diamètre de disque
150 mm
Couleur
Bleu
Matériau du revêtement
carbure de silicium
Feature EF015636_
EV012783
Fiation centrale, diamètres de persage
8 mm
Norme d'Exécution
Disque